› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 500mA impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG745AC40
Cod. Produttore G745AC40
Cod. EAN 8005543459805

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Sensibilità differenziale: 500mA
  • Numero poli: 4P
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Larghezza: 4 moduli
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale a 4 poli per montaggio su guida DIN, con corrente nominale di 40A e sensibilità di intervento pari a 500mA. Progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la tutela degli impianti da guasti di isolamento, utilizza la tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento della corrente residua di tipo AC. Il dispositivo è dotato di leva ergonomica a due posizioni per il comando manuale, con indicazione visiva dello stato dei contatti ("I-ON" per chiuso, "O-OFF" per aperto) e pulsante di test integrato per la verifica periodica del corretto funzionamento. La connessione avviene tramite morsetti a vite con protezione anti-inserimento cavo errato. È idoneo per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con tensione nominale operativa fino a 400 V~ e frequenza di 50 Hz. La protezione contro sovraccarichi deve essere garantita da un dispositivo esterno. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e presenta un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulla parte frontale, oltre a resistenza agli urti meccanici IK04. La struttura è realizzata in materiale plastico autoestinguente, privo di alogeni, resistente a temperature da -25°C a +60°C in esercizio. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione delle correnti di guasto residuo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 40A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 500mA impianti elettrici