› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 300mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG744AC40
Cod. Produttore G744AC40
Cod. EAN 8005543459799

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: AC
  • Numero poli: 4 poli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Questo dispositivo, con corrente nominale di 40A e sensibilità di intervento a 300 mA, è adatto per correnti di guasto di tipo AC (corrente alternata residua sinusoidale). La tecnologia si basa su un relè sensore di corrente elettromagnetica residua, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1, con potere di interruzione in corto circuito fino a 10 kA e tensione nominale di 400 V. La struttura è compatta, con larghezza di 4 moduli DIN, e offre una maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale. È dotato di morsetti a vite con otturatore per una connessione sicura e consente il blocco e la sigillatura in posizione aperta o chiusa. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con resistenza meccanica e elettrica certificata per un uso intensivo. Il dispositivo è inoltre resistente a vibrazioni e condizioni ambientali difficili, incluso l’uso in atmosfera umida e ambienti con presenza di cloruri come piscine. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituire il dispositivo senza scollegare gli altri apparecchi nella fila munita di pettine. Conforme alle direttive RoHS e con materiali senza alogeni, rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione differenziale negli impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 300mA guida DIN