› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 25A 500mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG745AC25
Cod. Produttore G745AC25
Cod. EAN 8005543459775

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA tipo AC
  • Poli: 4 poli, larghezza 4 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura funzionamento: -25°C a +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di 500mA, progettato per la protezione da guasti di isolamento e la salvaguardia delle persone da contatti diretti e indiretti. Il dispositivo è montabile su guida DIN simmetrica da 35mm e presenta un sistema a corrente elettromagnetica residua con relè sensore di corrente, specifico per correnti di guasto di tipo AC (corrente alternata residua sinusoidale). La tecnologia consente l’isolamento e la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e corto circuiti, con una capacità di interruzione nominale di 10kA. L’interruttore è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per comando manuale, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. I morsetti a vite sono provvisti di otturatori per garantire un cablaggio sicuro e affidabile, con capacità di collegamento per cavi di rame fino a 50 mm². Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e presenta un grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 nella zona frontale. È adatto per l’uso in ambienti con temperature da -25°C a +60°C e resiste a vibrazioni sinusoidali e impatti meccanici secondo le norme IEC. La marcatura è indelebile e il materiale dell’involucro è in poliammide e P.B.T. resistente al calore e al fuoco. Questo interruttore differenziale è ideale per installazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza elevata e affidabilità nel monitoraggio delle correnti di guasto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 25A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 25A 500mA guida DIN