› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 25A 300mA impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG744AC25
Cod. Produttore G744AC25
Cod. EAN 8005543459768

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Poli: 4 poli, 4 moduli
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione da correnti di guasto di tipo AC, con corrente nominale di 25 A e sensibilità di intervento a 300 mA. Questo dispositivo garantisce la sicurezza degli impianti elettrici e delle persone, proteggendo da contatti diretti e indiretti, cortocircuiti e sovraccarichi, grazie alla funzione di corrente elettromagnetica residua con relè sensore di corrente. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale, con possibilità di blocco e sigillatura sia in posizione aperta che chiusa. I morsetti sono provvisti di otturatore per evitare errate connessioni, con profondità morsetto di 14 mm e lunghezza spelatura consigliata di 11 mm. Il dispositivo è conforme alle norme EN/IEC 61008-1, con potere di interruzione in corto circuito di 10 kA e capacità di interruzione residua nominale fino a 1000 A. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con indice di protezione meccanica IK04. È adatto per l’installazione in ambienti umidi e inquinati da clorurati, con temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. La sua struttura è realizzata in poliammide e P.B.T. resistenti al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94. La frequenza nominale è 50 Hz, con tensione nominale di 400 V. Questo differenziale è indicato per sistemi di terra IT, TT e TN e deve essere protetto da sovraccarichi tramite interruttore o fusibile adeguati. La presenza del dispositivo deve essere verificata periodicamente mediante il pulsante di prova integrato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 25A 300mA impianti elettrici