› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 40A 500mA per impianti monofase

Cod. Rexel BTIG725AC40
Cod. Produttore G725AC40
Cod. EAN 8005543459331

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tipo differenziale: AC
  • Moduli: 2 moduli (2 x 17,8 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP 40 frontale, IP 20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico BTDIN a 2 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di 500mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo protegge le persone dai contatti diretti e indiretti e tutela gli impianti da guasti di isolamento, grazie alla tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento della corrente residua di tipo AC. Il differenziale presenta un indicatore di stato positivo dei contatti tramite la leva ergonomica a due posizioni, con segnalazione visiva chiara dello stato di apertura o chiusura. È dotato di pulsante di test mensile per verificare il corretto funzionamento della protezione salvavita. La struttura è realizzata in materiali isolanti ignifughi ad alta resistenza termica e meccanica, con grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale. Il dispositivo ha una capacità di interruzione residua di 1000A e resiste a sovracorrenti e corto circuiti se associato a idonei dispositivi di protezione a monte. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può essere installato in posizione verticale, orizzontale o capovolta. La connessione è garantita tramite morsetti a vite con protezione contro il posizionamento errato del cavo, accettando conduttori in rame rigidi e flessibili con sezioni da 0,75 a 35 mm². Il differenziale è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e dispone di marcature permanenti per una facile identificazione del circuito. È indicato per ambienti domestici e industriali, anche in condizioni di umidità e presenza di cloro, come piscine. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 40A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 40A 500mA per impianti monofase