› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 40A 30mA protezione impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG723AC40H
Cod. Produttore G723AC40H
Cod. EAN 8005543459539

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Tipo differenziale: AC
  • Numero poli: 2P
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Potere di interruzione: 10kA
  • Grado di protezione: IP40/IK04
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico BTDIN 2 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di intervento a 30mA, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è compatibile con montaggio su guida DIN simmetrica da 35mm ed è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale. Garantisce un potere di interruzione residuo nominale di 10kA e un potere di interruzione residuo a terra di 1000A, conforme alla normativa EN/IEC 61008-1. Il dispositivo è progettato per funzionare con corrente alternata sinusoidale (tipo AC) ed è dotato di morsetti a vite con otturatore per un collegamento sicuro e affidabile dei cavi di rame, con sezioni fino a 50 mm². Il grado di protezione IP40 nella zona frontale e IK04 contro impatti meccanici assicura robustezza e affidabilità in ambienti diversi. Il prodotto è dotato di test mensile tramite pulsante per verificare il corretto funzionamento della protezione differenziale. La resistenza meccanica e elettrica è garantita da test conformi alle norme EN/IEC 61008-1 con oltre 20.000 manovre a vuoto e 2.000 manovre con corrente differenziale. È indicato per sistemi di terra IT, TT e TN e può essere utilizzato in ambienti umidi e inquinati da cloruri, come piscine. La sigillatura e la possibilità di blocco con lucchetto aumentano la sicurezza durante l’uso e la manutenzione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli - collegamenti IN/OUT dall\'alto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 40A 30mA protezione impianti elettrici