› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 25A 500mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG725AC25
Cod. Produttore G725AC25
Cod. EAN 8005543459270

Informazioni principali

  • Tipo corrente residua: AC
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Moduli larghezza: 2 moduli (35.6 mm)
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 frontale
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN a 2 poli per montaggio su guida DIN, con corrente nominale di 25A e sensibilità di intervento pari a 500mA. Progettato per la protezione delle persone e degli impianti contro i contatti diretti e indiretti e le dispersioni di corrente, è dotato di tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento della corrente differenziale. Il dispositivo offre un’elevata capacità di interruzione residua pari a 1000A e una corrente di corto circuito condizionale di 10kA, garantendo sicurezza e affidabilità. È adatto per sistemi di terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 230V e frequenza di 50Hz. Il prodotto presenta un comando ergonomico a leva con indicazione positiva dello stato di funzionamento (I-On/O-Off) e un pulsante di test per verificare periodicamente l’efficacia della protezione. Il materiale dell’involucro è in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco con classificazione V2 secondo UL94. Il dispositivo è idoneo per installazioni in ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine, e può essere montato in diverse posizioni su guida DIN standard 35 mm. La protezione è specifica per correnti di guasto di tipo AC, con una potenza dissipata contenuta e un grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale. Conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, è realizzato con materiali privi di alogeni e rispetta le direttive europee RoHS. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 25A 500mA guida DIN