› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 25A 30mA guida DIN residenziale

Cod. Rexel BTIG723AC25H
Cod. Produttore G723AC25H
Cod. EAN 8005543459515

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Moduli: 2 moduli
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Protezione IP: IP40 frontale
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale modulare 2 poli con potenza nominale di 25A e sensibilità di intervento a 30 mA, progettato per la protezione da guasti di isolamento e sovraccarichi in impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo è adatto per il montaggio su guida DIN da 35 mm e garantisce la sicurezza delle persone contro i contatti diretti e indiretti, nonché la protezione degli impianti elettrici. Funziona con corrente alternata residua di tipo AC e presenta un potere di interruzione residuo nominale di 10 kA, conforme alla norma EN/IEC 61008-1. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale, blocco con lucchetto e test mensile tramite pulsante dedicato. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP40 in zona morsetti e IK04 contro impatti meccanici. La sua installazione è semplice e sicura grazie ai morsetti a vite con otturatori e alla possibilità di connessione sia dall’alto che dal basso. Progettato per funzionare in ambienti umidi e inquinati, è conforme alle direttive RoHS e garantisce affidabilità e durata anche in condizioni di vibrazioni e temperature estreme. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli - collegamenti IN/OUT dall\'alto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 25A 30mA guida DIN residenziale