› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 25A 100mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG721AC25
Cod. Produttore G721AC25
Cod. EAN 8005543459256

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Moduli: 2 moduli (35.6 mm)
  • Grado protezione: IP 20 morsetti, IP 40 frontale
  • Potere di interruzione: 10 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN a 2 poli con portata nominale di 25A e sensibilità di intervento a 100mA in corrente alternata (AC). Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Dotato di leva ergonomica con indicazione positiva dello stato di contatto ("I-ON" e "O-OFF"), pulsante di test per verifica periodica della funzionalità e possibilità di blocco con lucchetto sia in posizione aperta che chiusa. Il dispositivo ha una capacità di interruzione differenziale di 1000A e resistenza agli impulsi fino a 4 kV, con grado di protezione IP20 nei terminali e IP40 sul frontale. Realizzato in materiali plastici autoestinguenti e privi di alogeni, è adatto per ambienti umidi e con presenza di cloro, come piscine. È conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un’elevata affidabilità con una durata meccanica di 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico nominale. La connessione è assicurata tramite morsetti a vite con profondità di 14 mm e capacità di collegamento di cavi rigidi e flessibili fino a 50 mm². Ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicura sicurezza e protezione efficaci grazie alla tecnologia elettromagnetica di rilevamento della corrente residua. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 0,1A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 25A 100mA montaggio DIN