› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 16A 10mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG722AC16
Cod. Produttore G722AC16
Cod. EAN 8005543459225

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore differenziale AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sensibilità differenziale: 10 mA
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Moduli: 2 moduli DIN
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP40 frontale, IK04
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico BTIG722AC16 a 2 poli con corrente nominale di 16A e sensibilità di intervento a 10 mA, progettato per la protezione degli impianti elettrici e delle persone da guasti di isolamento e sovraccarichi. Montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, garantisce un’elevata capacità di interruzione fino a 10 kA in conformità alla norma EN/IEC 61008-1. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per il comando “I-ON” e “O-OFF”, con possibilità di blocco e sigillatura. La protezione differenziale è di tipo AC, adatta a correnti residue sinusoidali alternate, con indicazione visiva dello stato tramite marcatura a colori sulla maniglia. Realizzato con materiali isolanti resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP40 e IK04, è indicato per sistemi IT, TT e TN e può essere installato in ambienti umidi e inquinati da cloruri. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza disconnettere gli altri apparecchi. La conformità alle direttive RoHS garantisce il rispetto dell’ambiente. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 16A - Idn= 0,01A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,01 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 16A 10mA guida DIN