› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro A-S 2P 25A 300mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG724AS25
Cod. Produttore G724AS25
Cod. EAN 8005543460047

Informazioni principali

  • Polarità: 2 poli
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Tipo differenziale: A-S
  • Moduli di larghezza: 2 moduli (35,6 mm)
  • Grado protezione: IP 20 morsetti, IP 40 frontale
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN 2 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di intervento di 300mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo di protezione garantisce la sicurezza degli impianti elettrici e delle persone, intervenendo tempestivamente in caso di guasti di isolamento o correnti di dispersione. Il differenziale è di tipo A, adatto a rilevare correnti sinusoidali alternate e correnti pulsanti continue residue. Presenta un meccanismo elettromagnetico con indicazione positiva dello stato di contatto tramite manopola ergonomica, con possibilità di blocco e sigillatura sia in posizione aperta che chiusa. La protezione è garantita fino a una corrente di corto circuito condizionale di 10 kA e un potere di interruzione residua di 1000 A. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul frontale, resistente a urti meccanici IK04 e adatto all’uso in ambienti con temperature da -25°C a +60°C. Realizzato con materiali plastici autoestinguenti e privi di alogeni, è indicato per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con alimentazione a 230 V e frequenza di 50 Hz. La sua installazione è semplice grazie ai morsetti con copertura di sicurezza e al sistema di fissaggio rapido su guida DIN. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro A-S 2P 25A 300mA per impianti elettrici