› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 80A 0,5A quadro elettrico

Cod. Rexel BTIG745AS80
Cod. Produttore G745AS80
Cod. EAN 8005543460238

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 80 A
  • Tipo differenziale: A-S (breve ritardo)
  • Sensibilità corrente residua: 500 mA
  • Numero poli: 4 poli
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 80A e sensibilità di 500mA, progettato per la protezione da guasti di isolamento e la salvaguardia delle persone da contatti diretti e indiretti. Il dispositivo integra una funzione di corrente elettromagnetica residua con relè sensore di corrente, garantendo un intervento rapido e selettivo in presenza di correnti di guasto di tipo A. Montabile su guida DIN simmetrica da 35mm, presenta morsetti con otturatore per un cablaggio sicuro e affidabile, con capacità di collegamento per cavi rigidi e flessibili fino a 50 mm². È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con possibilità di blocco e sigillatura, e offre un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con resistenza meccanica e elettrica conformi alle norme EN/IEC 61008-1. Il dispositivo è resistente a vibrazioni sinusoidali e adatto per ambienti umidi e inquinati da cloruri, con funzionamento garantito fino a 60°C e tensione nominale di 400 V~. Conforme alle direttive RoHS e con materiali plastici privi di alogeni, assicura un potere di interruzione in corto circuito fino a 10 kA e un potere d’interruzione residuo nominale di 1000 A. Ideale per impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 80A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 80A 0,5A quadro elettrico