› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 63A 30mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG743A63
Cod. Produttore G743A63
Cod. EAN 8005543459898

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Poli: 4 poli, 4 moduli
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura funzionamento: -25°C ÷ +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con protezione da correnti di guasto di tipo A, adatto per montaggio su guida DIN. Il dispositivo è progettato per garantire la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la protezione degli impianti da guasti di isolamento. Supporta una corrente nominale di 63A e una sensibilità alla corrente residua di 30mA, con potere di interruzione residuo nominale di 1000A. È compatibile con sistemi di neutro IT, TT e TN e funziona a una tensione nominale di 400 V~ con frequenza di 50 Hz. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, ed è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per il comando manuale, possibilità di blocco e sigillatura, e morsetti con otturatore per una connessione sicura. La struttura è realizzata in poliammide e P.B.T. con resistenza a calore e fuoco secondo la norma UL94 V2. Il dispositivo è testato per garantire elevate prestazioni meccaniche ed elettriche, con una durata di almeno 20.000 manovre a vuoto. Adatto per installazioni in ambienti umidi e inquinati, è conforme alle direttive ambientali RoHS e garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 63A 30mA guida DIN
€ 437,48 x 1 pz.