› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 63A 300mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG744A63
Cod. Produttore G744A63
Cod. EAN 8005543459959

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore differenziale 4 poli
  • Corrente nominale 63 A
  • Sensibilità corrente residua 300 mA
  • Tensione nominale 400 V~
  • Potere d’interruzione 10 kA
  • Grado di protezione IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Dimensioni 4 moduli (71,2x71,65 mm)
  • Serie BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 63A e sensibilità di intervento di 300mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo di protezione garantisce l'isolamento e la sicurezza degli impianti elettrici, proteggendo sia le persone da contatti diretti e indiretti sia le installazioni da guasti di isolamento. È dotato di tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento della corrente residua di tipo A, adatta a correnti alternate sinusoidali e pulsanti continue. Il prodotto è conforme agli standard EN/IEC 61008-1 e presenta un'elevata capacità di interruzione differenziale (1000A) e una corrente di corto circuito nominale fino a 10 kA. Il dispositivo è progettato per funzionare in ambienti con temperature da -25°C a +60°C e offre un grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale. La maniglia ergonomica a due posizioni consente una semplice azione di comando e visualizza lo stato dei contatti. Il differenziale è idoneo per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può essere utilizzato con cavi in rame fino a 50 mm². Il prodotto è realizzato con materiali plastici ignifughi e privi di alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 63A 300mA per impianti elettrici