› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 40A 500mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG745AS40
Cod. Produttore G745AS40
Cod. EAN 8005543460214

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tipo differenziale: A-S, 4 poli
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di 500mA, progettato per la protezione da guasti di isolamento e sovraccarichi, con funzione di protezione per persone contro i contatti diretti e indiretti. Montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, è dotato di tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relé sensore di corrente, con indicazione positiva di contatto per controllo. Il dispositivo presenta un potere di interruzione in corto circuito di 10kA e un potere d’interruzione residuo nominale di 1000A, conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La protezione è selettiva e il dispositivo è idoneo per sistemi neutron di terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz. È dotato di morsetti a vite con otturatore per garantire un cablaggio sicuro e una maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con resistenza meccanica IK04. Il dispositivo è costruito con materiali poliammide e P.B.T. resistenti al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94. È progettato per operare in ambienti umidi e inquinati da cloruri, con temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. È conforme alle direttive RoHS e alle normative europee di sicurezza, con marcatura indelebile e possibilità di sigillatura e blocco con lucchetto. Il dispositivo non è idoneo per l’uso con corrente continua o a frequenza di 400 Hz, ma può funzionare a 60 Hz con alcune limitazioni. La protezione differenziale deve essere testata periodicamente tramite pulsante di prova integrato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 40A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 40A 500mA montaggio DIN