› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 40A 100mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG741A40
Cod. Produttore G741A40
Cod. EAN 8005543459911

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità corrente residua: 100 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Numero poli: 4 poli
  • Moduli: 4 moduli (71.2 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone dai contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo presenta una corrente nominale di 40 A e una sensibilità di intervento di 100 mA, con tipo di corrente di guasto di tipo A, adatto a correnti sinusoidali alternate e correnti pulsanti continue residue. La tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento corrente garantisce un funzionamento affidabile e una rapida interruzione in caso di guasto. È dotato di leva ergonomica a due posizioni per l’attivazione manuale, indicazione dello stato dei contatti tramite segnalazione cromatica sulla leva stessa, e pulsante di test per verificare il corretto funzionamento periodico. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz, e può operare in sistemi di messa a terra IT, TT e TN. È realizzato con materiali plastici halogen free, resistente a temperature da -25 °C a +60 °C e dotato di grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale. Il dispositivo supporta sezioni di cavo fino a 50 mm² per cavi rigidi e 35 mm² per cavi flessibili, con serraggio a vite consigliato a 2,5 Nm. È possibile il bloccaggio con lucchetto in posizione aperta o chiusa e la sigillatura per garantire la sicurezza contro manomissioni. L’interruttore è compatibile con accessori quali contatti ausiliari, segnalatori di guasto, rilasci di sovratensione e moduli di comando motorizzati, che possono essere montati lateralmente per estendere le funzionalità. La sua struttura compatta occupa 4 moduli DIN (4 x 17,8 mm). Questo dispositivo è indicato per installazioni in ambienti anche umidi o con presenza di cloro, come piscine, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche residenziali e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 40A - Idn= 0,1A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 40A 100mA montaggio DIN