› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 25A 500mA montaggio guida DIN

Cod. Rexel BTIG745A25
Cod. Produttore G745A25
Cod. EAN 8005543459966

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Numero poli: 4 poli
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Dimensioni: 4 moduli (71,2x71,65x44,2 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti e funzione elettromagnetica con relè di rilevamento corrente residua. Caratterizzato da una corrente nominale di 25 A e sensibilità di intervento a 500 mA di tipo A, è adatto per sistemi a 400 V~ e frequenza di 50 Hz. La struttura compatta occupa 4 moduli (4 x 17,8 mm) e garantisce un’elevata capacità di interruzione differenziale fino a 1000 A. Il montaggio avviene su guida DIN standard da 35 mm, con connessioni tramite morsetti a vite dotati di otturatori di sicurezza. Il prodotto è progettato per un utilizzo affidabile in ambienti con temperature da -25 °C a +60 °C e resiste a vibrazioni e urti meccanici secondo le normative IEC/EN 61008-1. Il materiale dell’involucro è in poliammide e PBT, con elevata resistenza al calore e alla fiamma (test glow-wire a 960 °C). L’interruttore può essere bloccato in posizione aperta o chiusa mediante lucchetto e permette la sigillatura per prevenire manomissioni. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e rispetta gli standard di sicurezza e isolamento previsti dalle norme internazionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 25A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 25A 500mA montaggio guida DIN