Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG743F25
Cod. Produttore
G743F25
Cod. EAN
8005543608807

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Polarità: 4 poli, 4 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura operativa: -25°C a +60°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con funzione di corrente elettromagnetica residua e relé sensore di corrente, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per l’isolamento dei circuiti elettrici. Adatto per sistemi di terra IT, TT e TN, garantisce la protezione degli impianti da guasti di isolamento con una tensione nominale di 400 V~ e frequenza di 50 Hz. Offre correnti nominali di 25 A, con sensibilità residua di 30 mA e tipo di corrente residua F, idoneo a correnti alternate sinusoidali e correnti continue pulsanti residue composite. Il dispositivo è montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, con morsetti a vite e otturatori di sicurezza, e consente il collegamento di cavi di rame rigidi e flessibili fino a 50 mm². La protezione da sovraccarichi deve essere garantita da interruttori o fusibili con corrente nominale adeguata. L’RCCB è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, e resistenza meccanica IK04. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato dei contatti e possibilità di blocco e sigillatura. Materiali dell’involucro in poliammide e P.B.T. resistenti al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94. Adatto all’uso in ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine. Il dispositivo supporta l’installazione di ausiliari di segnalazione, controllo e comandi motorizzati, con possibilità di ripristino automatico. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza disconnessione degli apparecchi adiacenti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro 4P 25A 30mA per impianti trifase