Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG744F25
Cod. Produttore
G744F25
Cod. EAN
8005543608869

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo: F (4 poli)
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Dimensioni: 4 moduli (71,2x85 mm)

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con funzione di corrente elettromagnetica residua tramite relé sensore di corrente, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo si monta su guida DIN simmetrica da 35 mm e presenta una larghezza di 4 moduli standard (4 x 17,8 mm). È disponibile con corrente nominale di 25 A e sensibilità differenziale di 300 mA, di tipo F, in grado di rilevare correnti residue alternate sinusoidali e correnti continue pulsanti sovrapposte a correnti continue regolari fino a 10 mA. La tensione nominale di esercizio è di 400 V~ con frequenza nominale di 50 Hz, conforme alla norma EN/IEC 61008-1. Il dispositivo garantisce un potere di interruzione in corto circuito di 10 kA e un potere di interruzione residuo nominale di 1000 A, assicurando elevata affidabilità e sicurezza. Il grado di protezione raggiunge IP20 nella zona morsetti e IP40 nella parte frontale, con resistenza meccanica IK04. L’RCCB è realizzato con materiali isolanti poliammidici e PBT, resistenti al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo la norma UL94. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale, con possibilità di blocco e sigillatura sia in posizione aperta che chiusa. L’installazione prevede morsetti a vite con profondità di 14 mm e lunghezza di spelatura consigliata di 11 mm, idonei per cavi di rame rigidi e flessibili di varie sezioni. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS e garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti umidi e inquinati, come piscine, grazie alla sua idoneità per atmosfere clorurate. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro 4P 25A 300mA per impianti elettrici