› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 25A 300mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG744A25
Cod. Produttore G744A25
Cod. EAN 8005543459935

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità residua: 300mA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero poli: 4P
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Dimensioni: 4 moduli (71,2x71,65mm)
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di indicazione a contatto positivo e funzione elettromagnetica con relè di rilevamento corrente residua di tipo A, adatto a correnti alternate sinusoidali e correnti pulsanti continue residue. La portata nominale è di 25 A con sensibilità di intervento a 300 mA, garantendo un’elevata capacità di interruzione residua di 1000 A e una corrente nominale di corto circuito condizionale fino a 10 kA. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul frontale, resistente agli urti meccanici IK04 e realizzato in materiali plastici autoestinguenti e privi di alogeni. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con funzionamento a 400 V~ e frequenza di 50 Hz, con possibilità di montaggio in diverse posizioni e alimentazione dai morsetti superiori o inferiori. Il dispositivo offre inoltre protezione da sovraccarichi tramite l’uso di interruttori o fusibili adeguati e può essere integrato con accessori quali contatti ausiliari, segnalatori di guasto e dispositivi di comando remoto. La leva ergonomica a due posizioni consente un facile comando manuale con indicazione visiva dello stato dei contatti, mentre la possibilità di blocco e sigillatura garantisce sicurezza nell’installazione e manutenzione. Questo interruttore differenziale è particolarmente indicato per ambienti umidi o soggetti a inquinamento da cloro, come piscine, e presenta una buona resistenza a vibrazioni e urti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 25A 300mA guida DIN