› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 63A 100mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG721AS63
Cod. Produttore G721AS63
Cod. EAN 8005543460030

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: A-S (a ritardo)
  • Moduli: 2 moduli (35,6 mm)
  • Corrente di corto circuito: 10 kA
  • Grado protezione: IP 40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTIG721AS63 a 2 poli, con portata nominale di 63 A e sensibilità di intervento di 100 mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo di protezione elettrica garantisce un elevato livello di sicurezza contro le correnti di guasto, proteggendo persone e impianti da contatti diretti e indiretti e da dispersioni di corrente. Il differenziale è di tipo A, adatto a rilevare correnti residue sinusoidali alternate e correnti pulsanti continue. È dotato di leva di comando ergonomica con indicazione dello stato dei contatti, pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento e possibilità di blocco con lucchetto sia in posizione aperta che chiusa. La costruzione in materiali isolanti resistenti al calore e al fuoco, la protezione IP20 sui terminali e IP40 sulla parte frontale, insieme alla conformità alle normative EN/IEC 61008-1, assicurano affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni civili e industriali, questo interruttore differenziale assicura una protezione efficace e un’installazione semplice e sicura. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 0,1A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 63A 100mA per impianti elettrici