› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 40A 300mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG724AS40
Cod. Produttore G724AS40
Cod. EAN 8005543460054

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Sensibilità differenziale: 300mA
  • Tipo differenziale: A-S
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Moduli larghezza: 2 moduli
  • Potere di interruzione: 10kA
  • Grado di protezione: IP40 frontale
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale bipolare da 40A con corrente differenziale di intervento pari a 300mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo di protezione è dotato di tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relè sensore di corrente, garantendo la salvaguardia delle persone da contatti diretti e indiretti e la protezione degli impianti da guasti di isolamento. Il prodotto presenta un potere di interruzione nominale di 1000A e un potere di interruzione in corto circuito di 10kA, conforme alla normativa EN/IEC 61008-1. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento, con indicazione visiva dello stato "I-ON" (contatti chiusi). È dotato di morsetti a vite con otturatore per un cablaggio sicuro e può essere bloccato in posizione aperta o chiusa tramite lucchetto. Il dispositivo è progettato per operare in un range di temperatura da -25°C a +60°C e garantisce un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale. La resistenza meccanica ed elettrica è testata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali che richiedono una protezione differenziale affidabile e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 40A 300mA per impianti elettrici