› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 25A 500mA uso residenziale/industriale

Cod. Rexel BTIG725A25
Cod. Produttore G725A25
Cod. EAN 8005543459409

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Numero poli: 2 poli
  • Moduli larghezza: 2 moduli (35,6 mm)
  • Potere di interruzione: 10 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN a 2 poli con portata nominale di 25A e sensibilità di 500mA, progettato per garantire la protezione da guasti di isolamento e sovraccarichi in impianti elettrici. Dotato di tecnologia elettromagnetica con relè di corrente residua, assicura la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la salvaguardia degli impianti elettrici. Il dispositivo si monta su guida DIN da 35 mm e presenta una maniglia ergonomica a due posizioni per un comando semplice e sicuro. La costruzione in poliammide e P.B.T. garantisce resistenza al calore e al fuoco con classificazione V0 secondo la norma UL94. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con potere di interruzione in corto circuito fino a 10kA. È dotato di morsetti a vite con otturatore per una connessione sicura dei cavi in rame, con sezione fino a 50 mm² per cavo rigido e 35 mm² per cavo flessibile. Il grado di protezione IP40 e l’indice IK04 assicurano affidabilità e sicurezza nell’uso. È previsto un test mensile tramite pulsante per verificare il corretto funzionamento del dispositivo e mantenere elevati standard di sicurezza. Ideale per sistemi con tensione nominale di 230 V e frequenza di 50 Hz, questo differenziale è adatto anche per ambienti umidi e inquinati, come piscine, grazie alla sua resistenza certificata a nebbia salina. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 25A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 25A 500mA uso residenziale/industriale