› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 25A 500mA montaggio guida DIN

Cod. Rexel BTIG725AS25
Cod. Produttore G725AS25
Cod. EAN 8005543460078

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo differenziale: A-S
  • Sensibilità residua: 500 mA
  • Numero poli: 2P
  • Larghezza: 2 moduli (35,6 mm)
  • Grado protezione: IP 20 terminali, IP 40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN 2 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di intervento a 500mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo di protezione, con tecnologia elettromagnetica e relè di rilevamento corrente, garantisce la sicurezza degli impianti elettrici e delle persone proteggendo da contatti diretti e indiretti e da guasti di isolamento. Il differenziale è di tipo A, adatto a correnti sinusoidali alternate e correnti pulsanti residue. È dotato di leva di comando ergonomica con indicazione positiva dello stato dei contatti ("I-ON" per contatti chiusi e "O-OFF" per contatti aperti) e pulsante di test per verificare il corretto funzionamento periodico. Può essere installato in posizione verticale, orizzontale o laterale, con alimentazione sia superiore che inferiore tramite morsetti a vite con protezione anti-inserimento cavi errati. La protezione ha un grado IP20 sui morsetti e IP40 frontalmente, con resistenza agli urti meccanici IK04. Realizzato in materiali plastici autoestinguenti e privi di alogeni, è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e direttive RoHS. Ideale per impianti con sistema di messa a terra IT, TT e TN, supporta correnti nominali fino a 80A e frequenza di esercizio di 50 Hz. La sua capacità di interruzione residua è pari a 1000A, con tensione nominale di 230V AC. Adatto anche per ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza interrompere l’alimentazione degli altri dispositivi sulla guida DIN. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 25A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 25A 500mA montaggio guida DIN