› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 25A 300mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG724A25
Cod. Produttore G724A25
Cod. EAN 8005543459393

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: A
  • Numero poli: 2P
  • Larghezza: 2 moduli (35.6 mm)
  • Grado di protezione: IP 40 frontale, IP 20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale a 2 poli con portata nominale di 25A e sensibilità di 300mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo di protezione elettrica, appartenente alla famiglia BTDIN di Bticino, è dotato di tecnologia elettromagnetica per la rilevazione delle correnti differenziali, garantendo la sicurezza contro i contatti diretti e indiretti e proteggendo gli impianti da guasti di isolamento. Il differenziale è di tipo A, adatto a correnti alternate sinusoidali e correnti pulsanti continue residue, con una capacità di interruzione residua di 1000A e una corrente di corto circuito nominale di 10kA. L'interruttore è dotato di leva ergonomica con indicazione positiva dello stato di contatto, pulsante di prova integrato e possibilità di blocco con lucchetto. È idoneo per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può essere alimentato sia dall'alto che dal basso. Il materiale dell'involucro è in poliammide e PBT, con elevata resistenza al calore e alla fiamma. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e 62423, con grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale. Adatto per installazioni in ambienti con atmosfera salina e condizioni umide, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche residenziali e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 25A 300mA per impianti elettrici