› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 2P 16A 10mA residenziale

Cod. Rexel BTIG722A16
Cod. Produttore G722A16
Cod. EAN 8005543459379

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sensibilità differenziale: 10 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Numero poli: 2 poli
  • Dimensioni: 2 moduli (35,6 mm)
  • Potere di interruzione: 10 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico BTDIN a 2 poli, con portata nominale di 16A e sensibilità di 10mA. Progettato per il montaggio su guida DIN, garantisce protezione affidabile contro i corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, proteggendo persone e impianti elettrici. Dotato di indicazione positiva di contatto tramite maniglia ergonomica a due posizioni (I-ON/O-OFF) e pulsante di test per verificare periodicamente il corretto funzionamento. Il dispositivo è conforme alle norme EN/IEC 61008-1, con potere di interruzione residuo nominale di 10kA e isolamento a 250 V AC. Realizzato con materiali resistenti a calore e fuoco, è adatto a sistemi di terra IT, TT e TN, con grado di protezione IP40 e resistenza meccanica IK04. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, offre sicurezza elevata e facilità di manutenzione grazie ai morsetti a vite con otturatore e possibilità di blocco con lucchetto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 16A - Idn= 0,01A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,01 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 2P 16A 10mA residenziale