› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore differenziale modulare 4 poli RC222/5 T5 installazione civile e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054955R1
Cod. Produttore 1SDA054955R1
Cod. EAN 8015644560942

Informazioni principali

  • Descrizione: RC222/5 T5 4P F
  • Funzione: Rilascio corrente residua
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: RC 222/5 per interruttore
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo esentati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA054955R1 è un interruttore automatico modulare della serie Tmax T di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione fino a 1600 A. Questo interruttore offre un'elevata affidabilità e prestazioni grazie a un sistema di interruzione dell'arco elettrico rapido e ottimizzato, che limita l'energia di passaggio e il picco di corrente durante i cortocircuiti, garantendo così una protezione efficace. La gamma Tmax T si distingue per la sua modularità e la varietà di dimensioni e correnti nominali disponibili, permettendo una perfetta adattabilità a diverse esigenze di installazione, fino a 1600 A. Il design compatto facilita l'installazione e consente un notevole risparmio di spazio nel quadro elettrico, semplificando inoltre il cablaggio. Questo interruttore è dotato di dispositivi elettronici di protezione di ultima generazione, con trip unit intercambiabili e programmabili che consentono di personalizzare le soglie di intervento e di monitorare in modo preciso lo stato dell'impianto. Sono disponibili anche accessori standardizzati e sistemi di montaggio rapidi e sicuri, che aumentano la flessibilità e la sicurezza d’uso. La costruzione prevede un doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti accessibili all’operatore, garantendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative IEC e UL. Il dispositivo offre inoltre un'indicazione chiara e affidabile della posizione dei contatti (aperto/chiuso) e assicura un funzionamento positivo del meccanismo di comando. In sintesi, questo interruttore modulare Tmax T rappresenta una soluzione avanzata per la protezione elettrica, caratterizzata da elevata capacità di interruzione, modularità, compattezza, sicurezza e tecnologia elettronica all’avanguardia, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e visive contenute nelle pagine del catalogo Tmax T, incluse le caratteristiche di modularità, sicurezza, elettronica di protezione e design compatto, senza riferimenti a codici interni o prezzi.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC 222/5 FOR C.BREAK. FIXED FOUR-POLE T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore differenziale modulare 4 poli RC222/5 T5 installazione civile e industriale