› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore differenziale modulare 1P+N 10A 10mA tipo A per civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1308CH
Cod. Produttore 2CSK1308CH
Cod. EAN 8012542006954

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N, tipo A
  • Corrente nominale: C10
  • Sensibilità: 10 mA
  • Capacità di interruzione: 1,5 kA
  • Serie: DC22 Chiara
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Uso automatico
  • Corrente di rottura: 3 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale automatico bipolare 1P+N con protezione magnetotermica, caratteristica C, corrente nominale 10A e sensibilità differenziale di 10mA. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra ad uso domestico e similare, può essere utilizzato anche per proteggere singole apparecchiature elettriche fisse. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti tramite la parte magnetotermica, mentre la protezione differenziale garantisce sicurezza contro le tensioni di contatto. La sensibilità di 10mA riduce il rischio di scosse elettriche, rendendolo particolarmente indicato per ambienti con anziani o bambini, come bagni e cucine. Dotato di leva di comando, tasto di prova giallo per verifiche mensili e LED verde per indicazione presenza tensione. Installazione ad incasso con grado di protezione IP41, adatto per ambienti asciutti e non polverosi con temperatura da -5°C a +40°C. I morsetti permettono il serraggio di due conduttori fino a 4mm² ciascuno. Funzioni supplementari includono controllo temperatura interna, autotest del differenziale e protezione da sovratensioni. Tensione di alimentazione 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic RCD, 1P+N, type A, C10, 10 mA, breaking capacity 1.5kA

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

numero di poli

1

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

1

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore differenziale modulare 1P+N 10A 10mA tipo A per civile