› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore Differenziale Magnetotermico DS201 M 1P+N 30mA 25A Tipo AC per Protezione Circuiti Monofase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201MC25AC30
Cod. Produttore DS201MC25AC30
Cod. EAN 8012542770817

Informazioni principali

  • Serie: DS201 M
  • Tipo: 1P+N AC
  • Protezione: 10 kA
  • Funzione: Magnetotermico differenziale
  • Protezione sovraccarico: Si
  • Protezione corto circuito: Si
  • Protezione contatti indiretti: Si
  • Conformità: EN 61009, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

8,1 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201 M

Interruttore Differenziale Magnetotermico DS201 M 1P+N 30mA 25A Tipo AC per Protezione Circuiti Monofase