Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C32AC30
Cod. Produttore
DS201C32AC30
Cod. EAN
8012542048916

Informazioni di prodotto

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC C32 30MA
Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con corrente nominale di 32A e potere di interruzione di 6kA. Progettato per la protezione degli impianti elettrici contro sovracorrenti e dispersioni di corrente, garantisce sicurezza e affidabilità. Configurato per un polo più neutro (1P+N) con tipo di intervento AC, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

32 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 32A 6kA 1P+N AC protezione impianti residenziali e commerciali