Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C32A30
Cod. Produttore
DS201C32A30
Cod. EAN
8012542737612

Informazioni di prodotto

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N A C32 30MA
Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con portata di 6 kA, configurazione 1 polo + neutro, tipo A, con corrente nominale di 32 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovracorrenti e dispersioni, è ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e la sensibilità al tipo A assicurano sicurezza e prestazioni elevate in ambienti con carichi elettrici variabili. Descrizione del produttore:

The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

Corrisponde al codice prodotto: ABBDS201C32A30

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

32 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 32A tipo A 6kA per impianti residenziali e commerciali

€ 148,18 x 1 pz.
(pz.)