› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore Differenziale Magnetotermico DS201 1P+N 13A Tipo A 300mA per Protezione Circuiti Monofase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201B13A300
Cod. Produttore DS201B13A300
Cod. EAN 8012542643418

Informazioni principali

  • Serie: DS201
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 13 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tipo: 1P+N
  • Protezione: magnetotermica differenziale
  • Larghezza modulo: 2 moduli
  • Normative: EN 61009-1, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,5 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201

Interruttore Differenziale Magnetotermico DS201 1P+N 13A Tipo A 300mA per Protezione Circuiti Monofase