Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDSARC1B16A30
Cod. Produttore
DSARC1B16A30
Cod. EAN
8012542735519

Informazioni di prodotto

DS-ARC1 B16 A30 Arc fault detection device integrated with RCBO
Interruttore differenziale magnetotermico DS-ARC1 B16 A30 con protezione AFDD integrata, progettato per garantire la massima sicurezza degli impianti elettrici. Questo dispositivo combina la funzione di interruttore automatico con protezione da sovracorrenti e cortocircuiti, insieme alla rilevazione di archi elettrici per prevenire incendi. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un elevato livello di protezione contro guasti elettrici, migliorando l'affidabilità e la sicurezza dell'impianto. Il modello B16 A30 offre una corrente nominale di 16 A e una sensibilità differenziale di 30 mA, adatto per la protezione di circuiti elettrici critici. Descrizione del produttore: DS-ARC1 is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated RCBO in three modules, for the protection against earth arc faults, parallel arc faults, series arc faults, overvolatge, short-circuit currents, overload, earth fault currents

Serie

DS ARC1

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico B16 16A 30mA con protezione AFDD integrata per impianti residenziali e commerciali