› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore differenziale magnetotermico 6A 1P+N per impianti civili

Cod. Rexel BTIAM5246S
Cod. Produttore AM5246S
Cod. EAN 8012199664361

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: 1P+N
  • Idn: 10mA
  • Funzione: Salvavita magnetotermico
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale con corrente nominale di 6A e sensibilità di 10 mA, progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici contro guasti di corrente e dispersioni. Dispone di un polo protetto con funzione di limitazione energetica di classe 1, garantendo sicurezza e affidabilità. Dotato di pulsante di test per verificare il corretto funzionamento, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata precisione nella rilevazione di correnti di guasto. La configurazione a due poli consente un'installazione semplice e compatta in impianti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: interruttore differenziale magnetotermico Salvavita - 1P+N 6A 230V ac Idn=10mA - colore bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

47,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1,5 kA

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

1,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore differenziale magnetotermico 6A 1P+N per impianti civili