› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore differenziale magnetotermico 6A 10mA civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5246S
Cod. Produttore A5246S
Cod. EAN 8012199498195

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: 1P+N
  • Idn: 10mA
  • Funzione: Differenziale magnetotermico
  • Colore: Avorio
  • Protezione: Salvavita
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale da 6A con sensibilità di 10 mA, progettato per garantire la protezione efficace contro le correnti di guasto. Dotato di un polo protetto e un totale di due poli, assicura un funzionamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Il dispositivo integra una funzione di test mensile per verificarne il corretto funzionamento, offrendo un elevato livello di sicurezza e prevenzione. La classe di limitazione energetica è pari a 1, garantendo una protezione adeguata contro sovracorrenti e cortocircuiti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e costante della sicurezza. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: interruttore differenziale magnetotermico Salvavita - 1P+N 6A 230V ac Idn=10mA - colore avorio

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

47,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1,5 kA

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

1,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore differenziale magnetotermico 6A 10mA civile residenziale