› Civile residenziale › Serie Civili

Interruttore differenziale magnetotermico 6A 10mA 1P+N residenziale

Cod. Rexel BTINT4305/6
Cod. Produttore NT4305/6
Cod. EAN 8012199435435

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 230 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Interruttore: 1P+N magnetotermico
  • Sensibilità differenziale: 10 mA
  • Potere di interruzione: 1,5 kA
  • Moduli: 2 moduli
  • Indice protezione: IP40, IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 1 polo + neutro con corrente nominale di 6A e sensibilità di intervento di 10mA, progettato per offrire una protezione avanzata contro sovracorrenti, cortocircuiti e correnti di guasto a terra. Questo dispositivo combina la funzione di interruttore magnetotermico e differenziale, garantendo sicurezza elevata per impianti elettrici domestici e similari. Realizzato con materiali autoestinguenti e privi di alogeni, è resistente ai raggi UV e conforme agli standard IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95. La custodia in policarbonato e il design compatto assicurano facilità di installazione in prossimità di prese o interruttori. La capacità di interruzione è di 1500A, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Il prodotto richiede una manutenzione semplice, con un test mensile tramite apposito pulsante per garantire il corretto funzionamento. Ideale per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N/1polo protetto - 6A 230 Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1,5 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

1,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

1,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore differenziale magnetotermico 6A 10mA 1P+N residenziale