Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201LHC40AC3
Cod. Produttore
DS201LHC40AC30
Cod. EAN
8012542354413

Informazioni di prodotto

DS201 L H INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N C40 AC30
Interruttore differenziale magnetotermico modulare con corrente nominale di 40A e potere di interruzione di 4,5 kA, progettato per la protezione degli impianti elettrici contro sovracorrenti e dispersioni. Dispositivo monofase con neutro (1P+N) ad alta sensibilità, adatto per installazioni residenziali e commerciali. Garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia integrata di rilevamento delle correnti differenziali e magnetiche, assicurando la protezione da cortocircuiti e guasti a terra. La sua configurazione compatta facilita il montaggio su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto ELDS201LHC40AC3 è un interruttore differenziale magnetotermico di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Con una potenza di 4,5KA e configurazione monofase con neutro, offre prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo interruttore è ideale per l'uso domestico e commerciale, assicurando una protezione affidabile contro le sovracorrenti. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono un'ottima scelta per ogni impianto elettrico.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

40 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 40A 4,5kA 1P+N per impianti residenziali e commerciali