Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201LC10AC30
Cod. Produttore
DS201LC10AC300
Cod. EAN
8012542637417

Informazioni di prodotto

DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N AC C10 300
Scopri l'innovativo ELDS201LC10AC30, un dispositivo di protezione elettrica con un'intensità di intervento di 4,5KA, progettato per garantire la massima sicurezza. Questo interruttore differenziale monofase è ideale per l'uso domestico e commerciale, offrendo una protezione affidabile in caso di guasti. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 10A 4,5kA 1P+N AC per impianti residenziali e commerciali

€ 105,48 x 1 pz.
(pz.)