Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CRC25AC30
Cod. Produttore
DS202CRC25AC30
Cod. EAN
4022903033547

Informazioni di prodotto

DS202CR DIFF.MAGN. 6KA 2P AC C25 30MA
Interruttore differenziale magnetotermico con corrente nominale di 25 A e sensibilità di 30 mA, progettato per la protezione da sovracorrenti e correnti di dispersione. Dispositivo a 2 poli con capacità di interruzione di 6 kA, adatto per impianti elettrici residenziali e commerciali, garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo delle anomalie elettriche. La tecnologia AC assicura la rilevazione delle correnti di guasto alternate, offrendo una protezione efficace contro scosse elettriche e incendi causati da dispersioni di corrente. Descrizione del produttore: Il dispositivo DS202CR è un interruttore differenziale magnetotermico progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti e le dispersioni di corrente. Con una capacità di intervento di 6KA e una configurazione a 2 poli, è ideale per applicazioni in corrente alternata. La sua corrente nominale di 25A e il valore di sensibilità di 30mA lo rendono particolarmente adatto per la protezione di circuiti elettrici domestici e industriali, contribuendo a garantire la sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre una robustezza e una durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni operative difficili, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 25A 30mA 2 poli AC protezione impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 142,07 x 1 pz.
(pz.)