Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CRC20A30
Cod. Produttore
DS202CRC20A30
Cod. EAN
4022903033738

Informazioni di prodotto

DS202CR DIFF.MAGN. 6KA 2P A C20 30MA
Interruttore differenziale magnetotermico a due poli con corrente nominale di 20 A e sensibilità di 30 mA. Progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici, garantisce un intervento rapido in caso di guasti a terra o sovracorrenti. La tecnologia integrata assicura una corrente di cortocircuito nominale di 6 kA, offrendo elevata sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, si distingue per la facilità di installazione e la robustezza dei materiali utilizzati. Descrizione del produttore: L'ELDS2CRC20A30 è un interruttore differenziale magnetico di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Con una capacità di interruzione di 6KA e una configurazione a 2 poli, questo dispositivo è ideale per proteggere le linee elettriche da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua corrente nominale di 20A lo rende perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un elevato standard di protezione. Realizzato con materiali resistenti, l'ELDS2CRC20A30 offre una durabilità eccezionale e una lunga vita operativa. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per ogni tipo di impianto. Grazie al suo elevato grado di protezione, questo interruttore è adatto a rispondere efficacemente a qualsiasi esigenza di sicurezza elettrica.

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 2 poli 20A 30mA 6kA per impianti residenziali e industriali

€ 171,99 x 1 pz.
(pz.)