Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201LC32A300
Cod. Produttore
DS201LC32A300
Cod. EAN
8012542639312

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 L - 1P+N - 300 mA - 32 A - C - Type A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico da 1 polo più neutro con corrente nominale di 32A e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovracorrenti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e affidabilità negli ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia integrata offre un intervento rapido in caso di guasti, contribuendo alla prevenzione di danni e incidenti elettrici. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

32 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Serie

DS201 L

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 32A 300mA 1P+N Tipo A protezione impianti residenziali e commerciali

€ 121,27 x 1 pz.
(pz.)