› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 25A 300mA tipo AC per impianti residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201C25AC300
Cod. Produttore DS201C25AC300
Cod. EAN 8012542049715

Informazioni principali

  • Serie: DS201
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo di protezione: 1P+N AC
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Protezione differenziale sinusoidale
  • Dimensione: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico monofase con neutro, caratterizzato da una corrente nominale di 25 A e una sensibilità di tipo AC. Progettato per offrire protezione efficace contro le correnti di dispersione e sovraccarichi fino a 6 kA, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, assicurando un controllo preciso e una rapida risposta alle anomalie elettriche. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

8,1 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 25A 300mA tipo AC per impianti residenziali e commerciali
€ 145,66 x 1 pz.
(pz.)