› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1329CH
Cod. Produttore 2CSK1329CH
Cod. EAN 8012542134350

Informazioni principali

  • Tipo: Automatic RCD 1P+N
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo differenziale: A
  • Interruttore curva: C
  • Sensibilità: 30 mA
  • Capacità di interruzione: 1,5 kA
  • Serie: DC22 Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale automatico bipolare 1P+N con protezione magnetotermica, caratteristica curva C, corrente nominale 10A e sensibilità differenziale di 30mA. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra per uso domestico e similare, installabile in scatole adiacenti o per proteggere singole apparecchiature fisse come asciugamani elettrici. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla componente magnetotermica, mentre la parte differenziale assicura la sicurezza dell’utente riducendo il rischio di scosse elettriche, particolarmente indicato in ambienti a rischio come bagni e cucine. Dispositivo di tipo A, idoneo anche per apparecchi con alimentatori elettronici. Dotato di leva di comando, tasto di prova giallo per verifica mensile del corretto funzionamento e LED frontale verde per segnalare la presenza di tensione. Grado di protezione IP41 con installazione ad incasso in pareti lisce. Terminali con viti protette per conduttori fino a 4 mm². Tensione di alimentazione 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic RCD, 1P+N, type A, C10, 30 mA, breaking capacity 1.5kA

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

numero di poli

1

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

1

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA incasso