Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201MC16AC30
Cod. Produttore
DS201MC16AC30
Cod. EAN
8012542775218

Informazioni di prodotto

DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C16 30MA
Interruttore differenziale magnetotermico monofase 1P+N con corrente nominale di 16A e sensibilità di intervento AC. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovracorrenti e dispersioni di corrente, con capacità di interruzione di 10 kA. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura sicurezza e continuità del servizio. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 16A 30mA 10kA 1P+N protezione impianti residenziali e commerciali

€ 164,74 x 1 pz.
(pz.)