› Civile residenziale › Serie Civili

Interruttore differenziale magnetotermico 16A 1P+N 3kA residenziale

Cod. Rexel BTIN4305/16
Cod. Produttore N4305/16
Cod. EAN 8012199029924

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 250 V a.c.
  • Corrente nominale: 16 A
  • Interruttore: 1P+N termico-magnetico
  • Idn differenziale: 10 mA
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (mm): 43.8x43.8x51.7

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N da 16A, progettato per la protezione combinata contro sovracorrenti, cortocircuiti e correnti di guasto a terra. Garantisce un’elevata sicurezza grazie alla sensibilità differenziale di 5 mA e una capacità di interruzione fino a 3 kA. Ideale per impianti elettrici domestici e simili, assicura protezione affidabile e costante, con un design compatto e materiali autoestinguenti, privi di alogeni e resistenti ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di pulsante di test per verificare il corretto funzionamento e di segnalazione visiva dello stato dei contatti. Conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95, garantisce un elevato livello di sicurezza nell’uso quotidiano dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N/1polo protetto - 16A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

1

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore differenziale magnetotermico 16A 1P+N 3kA residenziale