› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore differenziale magnetotermico 16A 10mA residenziale

Cod. Rexel BTIA5256S
Cod. Produttore A5256S
Cod. EAN 8012199498218

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: 1P+N
  • Idn: 10mA
  • Funzione: Salvavita
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Protezione: Differenziale magnetotermico

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale da incasso con protezione su 2 poli, corrente nominale di 16 A e sensibilità di 10 mA. Progettato per garantire la massima sicurezza contro le correnti di guasto, offre una limitazione energetica di classe 1, assicurando protezione affidabile e duratura. Dotato di pulsante di test per verifiche mensili, è ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per impianti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore differenziale magnetotermico Salvavita - 1P+N 16A 230V ac Idn=10mA - colore avorio

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

47,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore differenziale magnetotermico 16A 10mA residenziale