› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore differenziale magnetotermico 10mA 1P+N residenziale

Cod. Rexel BTIA5250S
Cod. Produttore A5250S
Cod. EAN 8012199498201

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: 1P+N
  • Idn: 10mA
  • Funzione: Differenziale magnetotermico
  • Colore: Avorio
  • Protezione: Salvavita
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità di 10 mA, progettato per garantire la massima protezione contro le correnti di guasto e le sovracorrenti. Dispone di un polo protetto con una capacità di interruzione di tipo C da 10 A, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Il dispositivo è dotato di un pulsante di test per verificare mensilmente il corretto funzionamento della protezione differenziale, assicurando sicurezza e affidabilità costante. Grazie alla sua compattezza e facilità di installazione, rappresenta una soluzione efficace per la protezione delle persone e degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore differenziale magnetotermico Salvavita - 1P+N 10A 230V ac Idn=10mA - colore avorio

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

47,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore differenziale magnetotermico 10mA 1P+N residenziale