› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Interruttore differenziale magnetotermico 10A 10mA per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIAM5250S
Cod. Produttore AM5250S
Cod. EAN 8012199664378

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: 1P+N
  • Idn: 10mA
  • Funzione: Magnetotermico Salvavita
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Magnetotermico differenziale da 10A con sensibilità di intervento a 10 mA, progettato per garantire la protezione contro le correnti di guasto e sovraccarico. Dispositivo a 2 poli con un polo protetto, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Dotato di interruttore di tipo C per un corretto funzionamento con carichi induttivi e pulsanti di test per la verifica mensile della funzionalità. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto all’installazione in impianti elettrici moderni, assicurando sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore differenziale magnetotermico Salvavita - 1P+N 10A 230V ac Idn=10mA - colore bianco

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,01 A

tipo di corrente di guasto

Altro

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

47,1

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3 kA

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

3 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 50 °C

Serie

MATIX

Interruttore differenziale magnetotermico 10A 10mA per impianti residenziali