› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore differenziale fisso tripolare RC222/2 HV per protezione impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051404R1
Cod. Produttore 1SDA051404R1
Cod. EAN 8015644518240

Informazioni principali

  • Descrizione: RC222/2 HV PER T2 3P FISSO
  • Funzione: Interruttore differenziale
  • Tipo: Fisso tre poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: Corrente residua
  • Applicazione: Per interruttori T2
  • Numero poli: 3 poli
  • Uso: Rilascio corrente residua

Descrizione del prodotto

Interruttore fisso tripolare RC222/2 HV progettato per applicazioni di protezione e controllo in impianti elettrici. Caratterizzato da un design robusto e compatto, garantisce affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti ad alta tensione. Ideale per utilizzi industriali, assicura un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Dotato di leva di comando ergonomica per un facile utilizzo e di indicatori di stato chiari per una rapida verifica operativa. Progettato per integrarsi perfettamente con gli accessori della serie Tmax T, offre prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC 222/2 FOR C.BREAK. FIXED THREE-POLE T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore differenziale fisso tripolare RC222/2 HV per protezione impianti industriali