› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale F204 AC 4 poli 125A 300mA protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF429417
Cod. Produttore F429417
Cod. EAN 8012542941705

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tipo di interruttore: F204 AC
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Protezione: Interruttore differenziale puro
  • Norme di conformità: EN 61008, EN 62423
  • Marcatura CE: dal 2006
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

125 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F204 AC 4 poli 125A 300mA protezione impianti e persone